Beli bel wireless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Frequency (MHz): 315, ± 0.5
    • Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
    • Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
    • Power (UA): 200
    • Volume (dB): 25 - 85
    • Transmission Power (mW): < 10
    • Color: White
    • Material: ABS
    • Receiver Voltage (V): 110 - 220
    • Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
    • Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
  2. Kenmaster Bel Pintu
    Mulai

    Rp72.900

    Kenmaster Bel Pintu
    Deskripsi:
    - Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.
    atribut:
    • Max. Distance (m): 10
    • Electric Rating Voltage (V): 220
  3. Taffhome Bel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffhome Bel Pintu
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaan
  4. Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell
    Deskripsi:
    Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
  5. IDEALIFE Wireless Doorbell
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    IDEALIFE Wireless Doorbell
    Deskripsi:
    36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
  6. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (214)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  7. NERO Electric Casa F16 Bell Switch and Accessories (Saklar Bel)
    Mulai

    Rp44.900

  8. Bardi Wireless Doorbell with Chime
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bardi Wireless Doorbell with Chime
    Deskripsi:
    BARDI Doorbell Camera With Chime ini bisa dikontrol dari jah dengan terhubung ke jaringan WiFi/Hotspot, sehingga anda dapat berkomunikasi dengan tamu yang datang dimanapun anda berada, dan mendukung audio 2 arah antara ponsel dan doorbell, layaknya sedang video call.BARDI Doorbell Camera With Chime ini dilengkapi dengan IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).Tersedia Chime yang langsung dapat disambungkan dengan Doorbell Camera dan terdapat beberapa jenis suara yang tersedia untuk bunyi Chime
    atribut:
    • Protection Class: IP54
  9. SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp879.900

    SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)
    atribut:
    • UNSPSC: 46171604
    • Accessory Type: Wireless Doorbell Button
    • Features: Chimes When Doorbell Button is Pressed; Operates Up to 500 ft (Line of Sight); Water/Weather Resistant for Outdoor Use; Works with STI Wireless Receivers
    • For use with: STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34104; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34108; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-V34104
    • Includes: Coin Cell Battery; Sensor
    • Sub Brand: STI, Safety Technology Internatioal, Safety Technology Int'l
  10. Acas Bel Pintu Rumah
    Mulai

    Rp219.900

    Acas Bel Pintu Rumah
    atribut:
    • Operating Range (m): 30
    • Operating Voltage (AC) (V): 100-240
    • Operating Voltage (Hz): 50/60
    • Remote Button Dimensions (cm): 7.6x4.8
    • Speaker Dimensions (cm): 7.5x5.5
  11. Schneider Electric Push Button AvatarOn for Doorbell (Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp449.900

    Schneider Electric Push Button AvatarOn for Doorbell (Saklar Tekan)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn push-button E8331BPL1_DG_G3 is a complete product in color dark grey with 1 gang and with 1 rocker for doorbell. Its connection terminals are brass terminal. Besides, there is a bell symbol marking on the surface. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button is made of polycarbonate, polycarbonate + GF 20 %, making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34.2 mm in depth. And its rated current is 10A. What's more, it well satisfied the standard of BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1. Besides, the IP rating of this device is IP20. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant. This push-button is SVHC (substances of very high concern) free too. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Material: Polycarbonate, Polycarbonate + GF 20%
    • Product or Component Type: Push-Button
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 34.2
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 3x2.5, 4x1.5 For Solid And Stranded Cable(s)
    • Colour Tint: Dark Grey
    • Connections - Terminals: Brass Terminal
    • Device Application: Doorbell
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Environmental Characteristic: UV Resistant
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Maximum Ambient Air Temperature for Operation (°C): 45
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Number of Rocker: 1
    • Rated Current (A): 10 (At 250V AC 50/60Hz)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, BS EN 60669-1, SS 227-1
  12. Taffware Alarm Pintu Wireless Waterproof
    Mulai

    Rp53.900

    Taffware Alarm Pintu Wireless Waterproof
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless ini memiliki beragam nada yang bisa diubah sesuai keinginan Anda. Dapat dipasang pada pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain. Berfungsi sebagai penanda setiap ada orang yang bertamu ke rumah Anda. Dilengkapi dengan indikator LED yang dapat menyala bersamaan dengan suara bel saat dibunyikan
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 220
    • Frequency (MHz): 315
    • Power (W): 2
    • Receiver Dimensions (cm): 9.5 x 6 x 3.4
    • Transmitter Dimensions (cm): 8.4 x 6 x 2.3
    • Battery Type: Baterai 23 A, 12 V (Transmitter)
    • Control Area (m): > 100 (Untuk Lapangan Terbuka)
    • Controlled Volume (dB): 25 hingga 80 (Pemilihan Kontrol Volume 4 Tingkat)
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V)
    • Quiescent Current (mA): < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V)
  13. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  14. Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    Mulai

    Rp259.900

    Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    atribut:
    • Color: White
    • Height (mm): 124
    • Index Protection: IP44
    • Width (mm): 74
  15. Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  16. Minute Maid Pulpy Minuman Botol Rasa Jeruk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Minute Maid Pulpy Minuman Botol Rasa Jeruk
    atribut:
    • Packaging: PET
    • Size (ml): 300
    • Variant: Orange
  17. Schneider Electric Pieno
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  18. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  19. Tango Wafer Royal Chocolate
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Tango Wafer Royal Chocolate
    atribut:
    • Variant: Royal Chocolate
Daftar Harga bel wireless Terbaru October 2026
Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverRp90.900
Kenmaster Bel PintuRp72.900
Taffhome Bel PintuRp73.900
Taffware Bel Pintu Wireless Remote DoorbellRp81.900
IDEALIFE Wireless DoorbellRp159.900
PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp46.900
NERO Electric Casa F16 Bell Switch and Accessories (Saklar Bel)Rp44.900
Bardi Wireless Doorbell with ChimeRp1.199.900
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)Rp879.900
Acas Bel Pintu RumahRp219.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)